※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の スイベル・サルカン
ジョイントスイベル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88144682
品番
JS-13
参考基準価格(税別)
¥6,830
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
使用荷重(kN)
8.82
材質
SUS304
質量(g)
356
寸法L(mm)
34
寸法d(mm)
13.5
寸法A(mm)
25
寸法D(mm)
13
寸法W(mm)
33
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(N)
8820