※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の スイベル・サルカン
ジョイントスイベル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88144691
品番
JS-16
参考基準価格(税別)
¥11,330
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
使用荷重(kN)
11.76
材質
SUS304
質量(g)
633
寸法L(mm)
45
寸法d(mm)
16.5
寸法A(mm)
31
寸法D(mm)
16
寸法W(mm)
39
アズワン品番
64-8395-03
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(N)
11760