※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の スイベル・サルカン
ジョイントスイベル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88144707
品番
JS-19
参考基準価格(税別)
¥18,260
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
使用荷重(kN)
17.64
材質
SUS304
質量(g)
1070
寸法L(mm)
50
寸法d(mm)
19.5
寸法A(mm)
37
寸法D(mm)
19
寸法W(mm)
42
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(N)
17640