※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の スイベル・サルカン
スイベル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88144725
品番
MS-16
参考基準価格(税別)
¥11,980
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
使用荷重(kN)
11.76
材質
SUS304
質量(g)
1080
寸法L1(mm)
187
寸法A(mm)
16
寸法D(mm)
16
寸法L2(mm)
45
寸法W1(mm)
70
寸法W2(mm)
39
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(N)
11760