※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSX-16 強力スイベル 水本機械製作所 88144743 MSX-16 強力スイベル 水本機械製作所 88144743

強力スイベル

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88144743 品番 MSX-16
参考基準価格(税別)¥16,140 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
使用荷重(kN)14.7 材質SUS304 質量(g)1417 寸法L1(mm)187 寸法A(mm)22 寸法D(mm)16 寸法L2(mm)41 寸法T(mm)44 寸法W1(mm)71 寸法W2(mm)39 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(N)14700

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88144752
2021-07-20
用途:
ロープのより戻し
内田 様 (製造業)

使用していない、購入を考えたが耐荷重の記載がない、どう選択するのか?

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご不便をおかけして申し訳ございません。個別商品情報のページ(注文コードから移動します)に記載がございます。また、商品情報に不足がございましたら、商品問い合わせ窓口までご気軽にご相談ください。よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする