水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
ダブルシャックル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88144761
品番
WS-13
参考基準価格(税別)
¥11,080
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
14
寸法B(mm)
22
寸法D(mm)
12
寸法L1(mm)
149
寸法L2(mm)
27
ねじ径
W-1/2
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
698
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
4.9
使用荷重(N)
4900