※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WS-16 ダブルシャックル 水本機械製作所 88144777 WS-16 ダブルシャックル 水本機械製作所 88144777

ダブルシャックル

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88144777 品番 WS-16
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
寸法A(mm)16 寸法B(mm)32 寸法D(mm)16 寸法L1(mm)188 寸法L2(mm)38 ねじ径W-5/8 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)1240 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)7.84 使用荷重(N)7840

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88144761
2020-07-11
用途:
船舶のアンカーとロープのジョイント

船舶のアンカーとロープのジョイントに用いた。強度的に問題はない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする