※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
ダブルシャックル
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88144786
品番
WS-19
参考基準価格(税別)
¥32,400
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
19
寸法B(mm)
37
寸法D(mm)
19
寸法L1(mm)
220
寸法L2(mm)
40
ねじ径
W-3/4
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
1950
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
9.8
使用荷重(N)
9800