※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
シングルシャックル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88144804
品番
SS-16
参考基準価格(税別)
¥16,530
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
16
寸法B(mm)
32
寸法D(mm)
16
寸法L1(mm)
187
寸法L2(mm)
43
寸法L3(mm)
38
寸法W(mm)
39
ねじ径
W-5/8
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
1140
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
7.84
使用荷重(N)
7840