※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
シングルシャックル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88144813
品番
SS-19
参考基準価格(税別)
¥31,980
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
19
寸法B(mm)
37
寸法D(mm)
19
寸法L1(mm)
220
寸法L2(mm)
51
寸法L3(mm)
40
寸法W(mm)
42
ねじ径
W-3/4
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
1760
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
9.8
使用荷重(N)
9800