※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WSC-13 沈みダブルシャックル 水本機械製作所 88144856 WSC-13 沈みダブルシャックル 水本機械製作所 88144856

沈みダブルシャックル

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88144856 品番 WSC-13
参考基準価格(税別)¥12,080 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取付できます。
ネジシャックルのピンの出っ張り(掴む部分)を除いているので、ロープ等が引っ掛かりません。
金具センター部がスイベル式で自在に回ります。

ねじ径W-1/2 質量(g)603 寸法L1(mm)149 寸法A(mm)14 寸法D(mm)12 用途両方の頭の部位は沈みシャックル式で広範囲の用途に使用可能です。 材質ステンレス(SUS304) 寸法B(mm)22 寸法L2(mm)27 アズワン品番64-8394-93 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)4.9 使用荷重(N)4900

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88144831
2024-08-15
用途:
ボートの錨とアンカーチェーンの間に付けて、ロープのより戻し
有限会社古ヶ崎営繕 様 (建設業・工事業)

これを付けてからアンカーロープのヨレが皆無!
接続部に出っ張りが無いのでアンカー上げ下げ時、引掛らず使いやすい。
一度使ったら「絶対に必要な」パーツ!

対象商品:
88144822
2018-10-05
用途:
電線ケーブル引き

ケーブル引きのより戻しに使用したところ延線金車の通りもスムーズに通過
問題なく使えた、今度配管内の通線でも試してみます。今後耐用年数、強度
を見てみたいと思ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする