水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
沈みシングルシャックル
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88144874
品番
SSC-8
参考基準価格(税別)
¥3,140
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ねじ径
W-5/16
質量(g)
137
寸法L1(mm)
89
寸法A(mm)
8
寸法D(mm)
8
材質
ステンレス(SUS304)
寸法B(mm)
17
寸法L2(mm)
22
寸法W(mm)
20
寸法L3(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
2.45
使用荷重(N)
2450