※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
沈みシングルシャックル
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88144892
品番
SSC-13
参考基準価格(税別)
¥11,150
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ねじ径
W-1/2
質量(g)
578
寸法L1(mm)
150
寸法A(mm)
14
寸法D(mm)
12
材質
ステンレス(SUS304)
寸法B(mm)
23
寸法L2(mm)
32
寸法W(mm)
33
寸法L3(mm)
26
アズワン品番
64-8394-39
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
4.9
使用荷重(N)
4900