水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の ワイヤーキャッチ
ワイヤーキャッチ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
175
注文コード
88144917
品番
CW-2050
参考基準価格(税別)
¥1,520
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
20
寸法B(mm)
7
寸法E(mm)
6
全長(mm)
175
質量(g)
8
材質
ステンレス(SUS304)
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
ワイヤーキャッチ
使用荷重(kg)
60
寸法D(Φmm)
2
ロープ径(Φmm)
2
適合ロープ径(Φmm)
2
寸法L(Φmm)
50
参考使用荷重(kN)
0.59
入数
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.59
使用荷重(N)
588