※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CW-2100 ワイヤーキャッチ 水本機械製作所 88144926 CW-2100 ワイヤーキャッチ 水本機械製作所 88144926

ワイヤーキャッチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)320 注文コード88144926 品番CW-2100
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は全長など7種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)20 寸法B(mm)7 寸法E(mm)6 全長(mm)320 質量(g)12 材質ステンレス(SUS304) 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類ワイヤーキャッチ 使用荷重(kg)60 寸法D(Φmm)2 ロープ径(Φmm)2 適合ロープ径(Φmm)2 寸法L(Φmm)100 参考使用荷重(kN)0.59 入数20 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.59

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:169

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88144926
2016-05-29
用途:
キーホルダー
建設業・工事業

根元から外れてしまった!
その後不安になって、ダブルで使用!
安心感がなくなった、代替え品を模索中!

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
使用荷重をご確認の上、ご使用ください。
よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする