水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の ワイヤーキャッチ
ワイヤーキャッチ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
195
注文コード
88144935
品番
CW-3060
参考基準価格(税別)
¥2,130
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
22
寸法B(mm)
8
寸法E(mm)
6
全長(mm)
195
質量(g)
13
材質
ステンレス(SUS304)
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
ワイヤーキャッチ
使用荷重(kg)
80
寸法D(Φmm)
3
ロープ径(Φmm)
3
適合ロープ径(Φmm)
3
寸法L(Φmm)
60
参考使用荷重(kN)
0.78
入数
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.78
使用荷重(N)
784