※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CW-4080 ワイヤーキャッチ 水本機械製作所 88144953 CW-4080 ワイヤーキャッチ 水本機械製作所 88144953

ワイヤーキャッチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)270 注文コード88144953 品番CW-4080
参考基準価格(税別)¥2,990 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は全長など7種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)25 寸法B(mm)9 寸法E(mm)7 全長(mm)270 質量(g)28 材質ステンレス(SUS304) 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類ワイヤーキャッチ 使用荷重(kg)100 寸法D(Φmm)4 ロープ径(Φmm)4 適合ロープ径(Φmm)4 寸法L(Φmm)80 参考使用荷重(kN)0.98 入数10 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.98 使用荷重(N)980

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:169

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88144926
2016-05-29
用途:
キーホルダー
建設業・工事業

根元から外れてしまった!
その後不安になって、ダブルで使用!
安心感がなくなった、代替え品を模索中!

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
使用荷重をご確認の上、ご使用ください。
よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする