※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の ワイヤーキャッチ
ワイヤーナット(ミリネジ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88144987
品番
NW-2020
参考基準価格(税別)
¥1,930
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
質量(g)
17.5
寸法L(mm)
200
ねじ径
M-6
寸法A(mm)
26
寸法D(mm)
2
材質(本体)
ステンレス
種類
ワイヤーキャッチ
寸法B(mm)
8
寸法C(mm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.39
使用荷重(N)
392