※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の ワイヤーキャッチ
ワイヤーナット(ミリネジ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88144996
品番
NW-3030
参考基準価格(税別)
¥2,680
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
質量(g)
26
寸法L(mm)
300
ねじ径
M-6
寸法A(mm)
32
寸法D(mm)
3
材質(本体)
ステンレス
種類
ワイヤーキャッチ
寸法B(mm)
8
寸法C(mm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.49
使用荷重(N)
490