※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の ワイヤーキャッチ
ワイヤーナット(ミリネジ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88145005
品番
NW-4040
参考基準価格(税別)
¥3,420
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
質量(g)
47.5
寸法L(mm)
400
ねじ径
M-8
寸法A(mm)
34
寸法D(mm)
4
材質(本体)
ステンレス
種類
ワイヤーキャッチ
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
11.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.78
使用荷重(N)
784