水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用シンブル
シンブル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88145041
品番
KS-6
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
質量(g)
37
寸法L(mm)
27
寸法A(mm)
6
寸法D(mm)
16
寸法B(mm)
9
材質
ステンレス(SUS304)
種類
シンブル
適合ロープ径(Φmm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応