※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用シンブル
シンブル
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88145066
品番
KS-10
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
質量(g)
104
寸法L(mm)
50
寸法A(mm)
10
寸法D(mm)
28
寸法B(mm)
13
材質
ステンレス(SUS304)
種類
シンブル
適合ロープ径(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応