※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用シンブル
シンブル
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88145084
品番
KS-14
参考基準価格(税別)
¥2,760
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
質量(g)
216
寸法L(mm)
74
寸法A(mm)
14
寸法D(mm)
37
寸法B(mm)
17
材質
ステンレス(SUS304)
種類
シンブル
適合ロープ径(Φmm)
14
アズワン品番
64-8394-86
RoHS指令(10物質対応)
対応