※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用シンブル
シンブル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88145093
品番
KS-16
参考基準価格(税別)
¥5,520
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
質量(g)
302
寸法L(mm)
81
寸法A(mm)
16
寸法D(mm)
44
寸法B(mm)
20
材質
ステンレス(SUS304)
種類
シンブル
適合ロープ径(Φmm)
16
アズワン品番
64-8394-87
RoHS指令(10物質対応)
対応