※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
豆シンブル
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88145111
品番
KM-6
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
質量(g)
5
寸法D(mm)
12
寸法L(mm)
20
寸法A(mm)
7
寸法B(mm)
8.5
使用ロープ径(mm)
6
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応