水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用シンブル
ロープコース
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88145136
品番
KRC-16
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
材質
ステンレス
質量(g)
48
種類
シンブル
寸法L(mm)
50
寸法A(mm)
19
寸法D(mm)
30
寸法B(mm)
21
適合ロープ径(Φmm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応