水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用シンブル
A型シンブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88145145
品番
KSA-16
参考基準価格(税別)
¥3,960
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
寸法A(mm)
16
寸法B(mm)
20
寸法D(mm)
44
寸法T(mm)
92
材質
ステンレス
質量(g)
247
種類
シンブル
適合ロープ径(Φmm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応