ワイヤークリップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88145163 品番 WC-16
参考基準価格(税別)¥5,910 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
寸法A(mm)60 寸法B(mm)48 寸法D(mm)12.6 寸法H(mm)35 寸法L(mm)80 寸法T(mm)41 寸法W1(mm)17 寸法W2(mm)30 ねじ径M-14 材質SUS304 質量(g)408 使用ロープ径(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする