水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用リングキャッチ
ネットリングフック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88145206
品番
NR-6
参考基準価格(税別)
¥1,640
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
ステンレス
質量(g)
57
種類
リングキャッチ
寸法L(mm)
44
寸法d(mm)
15
寸法S(mm)
10
寸法D(mm)
6
寸法W(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.49