水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の ターンバックル
枠式ターンバックル(フック&フック)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88145233
品番
TB-19H
参考基準価格(税別)
¥24,420
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
材質
SUS304
質量(g)
2400
寸法L(mm)
300
ねじ径
M-20
寸法L1(mm)
430
寸法A(mm)
140
寸法S(mm)
20
寸法B(mm)
220
寸法L2(mm)
620
寸法W(mm)
56
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
6.86
使用荷重(N)
6860