枠式ターンバックル(アイ&アイ)

(5件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88145312 品番 TB-16E
参考基準価格(税別)¥15,320 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
ねじ径W-5/8 質量(g)1280 寸法L(mm)250 寸法d(mm)25 寸法L1(mm)360 材質SUS304 寸法A(mm)120 寸法D(mm)14.5 寸法B(mm)183 寸法L2(mm)570 寸法W(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)8.82 使用荷重(N)8820

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:205

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88145242
2021-12-22
用途:
屋外での固定

近くのホームセンターにこのサイズが無く探していました。
価格、品質申し分ないです。
リピート品ですが真夏の高温や雨でも、耐久性や品質に全く問題有りません。

1人が参考にしています
対象商品:
88145303
2021-05-17
用途:
船の設備固定
窪津共同大敷組合 様 (農・林・水産業)

これまで一回り大きいものを使用しており本製品が丁度の長さで使い勝手も良く、満足です

対象商品:
88145276
2020-11-16
用途:
自動車の補助灯の振れ止め兼位置調整用

乗用車のバンパーに補助前照灯を取り付けたところ、振動でぶれるので、頭部をこれでボディに固定しました。ブレは止まり、視界が綺麗に見えるようになりました。また、補助前照灯の株取付けを緩め、ターンバックルを回すことで、商社位置の調整も確実に短時間でできるようになりました。

対象商品:
88145303
2019-08-26
用途:
機械のメンテナンス時
農・林・水産業

機械のメンテナンスで代用品を探していました。取付にも苦労せず助かりました

対象商品:
88145242
2016-07-15
用途:
天吊りスピーカーの補強ワイヤー用に

「枠式ターンバックル(フック&フック) 」と1セットで購入しました。
[アイ&アイ]のアイボルト部分と[フック&フック]のフック部分を差し替えることで[フック&アイ]として使用できました。一本売りしかないのが残念です。商品ラインナップに[フック&アイ]があったり、4本組などがあれば良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする