水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の ターンバックル
枠式ターンバックル(ストレート)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88145337
品番
TB-3S
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
ねじ径
M-3
質量(g)
10
寸法L(mm)
45
寸法L1(mm)
80
寸法A(mm)
22
材質
SUS304
寸法D(mm)
2.6
寸法B(mm)
40
寸法L2(mm)
109
寸法W(mm)
8.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.39
使用荷重(N)
392