※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の ターンバックル
枠式ターンバックル(ストレート)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88145355
品番
TB-5S
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ねじ径
W-3/16
質量(g)
41
寸法L(mm)
70
寸法L1(mm)
160
寸法A(mm)
35
材質
SUS304
寸法D(mm)
4
寸法B(mm)
80
寸法L2(mm)
210
寸法W(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
1.27
使用荷重(N)
1274