水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の ターンバックル
枠式ターンバックル(ストレート)
(2件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88145373
品番
TB-8S
参考基準価格(税別)
¥2,660
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ねじ径
W-5/16
質量(g)
142
寸法L(mm)
120
寸法L1(mm)
240
寸法A(mm)
60
材質
SUS304
寸法D(mm)
7
寸法B(mm)
120
寸法L2(mm)
330
寸法W(mm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
294
使用荷重(N)
2940