水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の ターンバックル
枠式ターンバックルJ&J
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88145407
品番
TB-16J
参考基準価格(税別)
¥20,780
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質
SUS304
質量(g)
1380
寸法L(mm)
250
寸法H(mm)
25
ねじ径
W-5/8
寸法d(mm)
22
寸法L1(mm)
353
寸法A(mm)
125
寸法D(mm)
14
寸法B(mm)
190
寸法L2(mm)
543
寸法W(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
7.84
使用荷重(N)
7840