※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の ターンバックル
枠式ターンバックルA&A
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88145416
品番
TB-5A
参考基準価格(税別)
¥1,810
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ねじ径
W-3/16
質量(g)
49
寸法L(mm)
70
寸法H(mm)
11
寸法d(mm)
6.4
材質
SUS304
寸法L1(mm)
100
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
55
寸法L2(mm)
155
寸法T(mm)
12
寸法W(mm)
14
適合サイズ
Φ6
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
1.27
使用荷重(N)
1274