※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の ターンバックル
枠式ターンバックルA&A
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88145434
品番
TB-8A
参考基準価格(税別)
¥4,040
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ねじ径
W-5/16
質量(g)
215
寸法L(mm)
120
寸法H(mm)
19
寸法d(mm)
10.4
材質
SUS304
寸法L1(mm)
160
寸法A(mm)
66
寸法B(mm)
90
寸法L2(mm)
250
寸法T(mm)
20
寸法W(mm)
21
適合サイズ
Φ10
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
2.94
使用荷重(N)
2940