※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の ターンバックル
枠式ターンバックルA&A
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88145443
品番
TB-9A
参考基準価格(税別)
¥5,390
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ねじ径
W-3/8
質量(g)
352
寸法L(mm)
150
寸法H(mm)
23.8
寸法d(mm)
12.3
材質
SUS304
寸法L1(mm)
200
寸法A(mm)
83
寸法B(mm)
110
寸法L2(mm)
330
寸法T(mm)
24
寸法W(mm)
26
適合サイズ
Φ12
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
4.41
使用荷重(N)
4410