※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の ターンバックル
パイプターンバックル(フック&フック)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
W-3/16
使用荷重(kN)
0.39
使用荷重(N)
392
注文コード
88145452
品番
TBP-4H
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・使用荷重
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ径
W-3/16
質量(g)
28
寸法L(mm)
80
寸法L1(mm)
125
寸法A(mm)
33
材質
SUS304
寸法S(mm)
6
寸法B(mm)
57
寸法L2(mm)
170
寸法W(mm)
8
寸法J(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.39
使用荷重(N)
392