※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の ターンバックル
パイプターンバックル(フック&フック)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
W-5/16
使用荷重(kN)
1.18
使用荷重(N)
1176
注文コード
88145486
品番
TBP-8H
参考基準価格(税別)
¥3,890
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・使用荷重
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ径
W-5/16
質量(g)
143
寸法L(mm)
125
寸法L1(mm)
185
寸法A(mm)
62
材質
SUS304
寸法S(mm)
10
寸法B(mm)
100
寸法L2(mm)
300
寸法W(mm)
14
寸法J(mm)
5.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
1.18
使用荷重(N)
1176