※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の ターンバックル
パイプターンバックル(フック&フック)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
W-3/8
使用荷重(kN)
1.57
使用荷重(N)
1568
注文コード
88145495
品番
TBP-9H
参考基準価格(税別)
¥5,160
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・使用荷重
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ径
W-3/8
質量(g)
223
寸法L(mm)
150
寸法L1(mm)
225
寸法A(mm)
74
材質
SUS304
寸法S(mm)
10
寸法B(mm)
116
寸法L2(mm)
360
寸法W(mm)
17
寸法J(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
1.57
使用荷重(N)
1568