※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の ターンバックル
パイプターンバックル(フック&フック)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
W-1/2
使用荷重(kN)
3.92
使用荷重(N)
3920
注文コード
88145504
品番
TBP-12H
参考基準価格(税別)
¥8,590
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・使用荷重
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ径
W-1/2
質量(g)
506
寸法L(mm)
200
寸法L1(mm)
320
寸法A(mm)
90
材質
SUS304
寸法S(mm)
13
寸法B(mm)
147
寸法L2(mm)
465
寸法W(mm)
22
寸法J(mm)
10
アズワン品番
64-8397-31
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
3.92
使用荷重(N)
3920