※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の ターンバックル
パイプターンバックル外れ止め付き
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88145522
品番
TBP-6HK
参考基準価格(税別)
¥2,790
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
48
寸法B(mm)
81
寸法J(mm)
5
寸法L(mm)
100
寸法L1(mm)
165
寸法L2(mm)
233
寸法R(mm)
2.5
寸法W(mm)
13
ねじ径
W-1/4
材質
SUS304
質量(g)
81
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.78
使用荷重(N)
784