※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TBP-9HK パイプターンバックル外れ止め付き 水本機械製作所 88145547 TBP-9HK パイプターンバックル外れ止め付き 水本機械製作所 88145547

パイプターンバックル外れ止め付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88145547 品番 TBP-9HK
参考基準価格(税別)¥6,690 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
寸法A(mm)81.5 寸法B(mm)130 寸法J(mm)8 寸法L(mm)157 寸法L1(mm)256 寸法L2(mm)362 寸法R(mm)4 寸法W(mm)17 ねじ径W-3/8 材質SUS304 質量(g)260 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)1.57 使用荷重(N)1568

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする