※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の ターンバックル
パイプターンバックル外れ止め付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88145556
品番
TBP-12HK
参考基準価格(税別)
¥11,140
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
160
寸法J(mm)
10
寸法L(mm)
210
寸法L1(mm)
330
寸法L2(mm)
470
寸法R(mm)
6
寸法W(mm)
22
ねじ径
W-1/2
材質
SUS304
質量(g)
523
アズワン品番
64-8395-28
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
3.92
使用荷重(N)
3920