※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TBP-12E パイプターンバックル(アイ&アイ) 水本機械製作所 88145617 TBP-12E パイプターンバックル(アイ&アイ) 水本機械製作所 88145617

パイプターンバックル(アイ&アイ)

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88145617 品番 TBP-12E
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,898円となります。
参考基準価格(税別)¥9,440 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
ねじ径W-1/2 質量(g)527 寸法L(mm)200 寸法d(mm)21 寸法L1(mm)300 材質SUS304 寸法A(mm)95 寸法D(mm)11 寸法B(mm)142 寸法L2(mm)460 寸法W(mm)22 寸法J(mm)11 アズワン品番64-8395-76 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)6.86 使用荷重(N)6860

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88145565
2020-06-01
用途:
ボックスの固定(長さ調整要の箇所)
有限会社平井電設 様

振動がある(バイク)箇所に取り付けたのですが、耐荷重が1kN以上との記載ですがいささか疑問です。しかし微妙な長さ調整が取り付けた後にできるので、利にかなった商品です。別に購入したのですが回り留めのロックナットが正ネジ側に1個標準装備されていると親切でした。

対象商品:
88145565
2018-05-01
用途:
錘の調整用

バックル部分が小さく,干渉しにくいのでコンパクトな使用が可能

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする