※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TBP-5S パイプターンバックル(ストレート) 水本機械製作所 88145635 TBP-5S パイプターンバックル(ストレート) 水本機械製作所 88145635

パイプターンバックル(ストレート)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88145635 品番 TBP-5S
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
ねじ径W-3/16 質量(g)38 寸法L(mm)80 寸法L1(mm)173 寸法A(mm)35 材質SUS304 寸法D(mm)4 寸法B(mm)80 寸法L2(mm)220 寸法W(mm)11 寸法J(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)1.27 使用荷重(N)1274

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする