水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の ターンバックル
パイプターンバックル(ストレート)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88145662
品番
TBP-9S
参考基準価格(税別)
¥4,890
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ねじ径
W-3/8
質量(g)
224
寸法L(mm)
157
寸法L1(mm)
290
寸法A(mm)
75
材質
SUS304
寸法D(mm)
8
寸法B(mm)
140
寸法L2(mm)
400
寸法W(mm)
17
寸法J(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
4.41
使用荷重(N)
4410