水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の ターンバックル
パイプターンバックル(ストレート)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88145671
品番
TBP-12S
参考基準価格(税別)
¥7,390
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ねじ径
W-1/2
質量(g)
463
寸法L(mm)
200
寸法L1(mm)
331
寸法A(mm)
95
材質
SUS304
寸法D(mm)
11
寸法B(mm)
160
寸法L2(mm)
480
寸法W(mm)
22
寸法J(mm)
11
アズワン品番
64-8397-61
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
6.86
使用荷重(N)
6860