パイプターンバックルA&A

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径W-3/16 注文コード88145741 品番TBP-5A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,380
この商品はねじ径など4種類から選べます 他の種類を見る

枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。

寸法A(mm)40 寸法B(mm)55 寸法H(mm)11 寸法J(mm)4 寸法L(mm)80 寸法L1(mm)105 寸法L2(mm)160 寸法T(mm)12 寸法W(mm)11 寸法d(mm)6.4 ねじ径W-3/16 用途ワイヤロープの張り具合の調節に。 材質SUS304 質量(g)69 適合サイズΦ6 使用荷重(kN)1.27 使用荷重(N)1274

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88145757
2017-04-25
用途:
機械クランク

同じボルト径のJ&J でナットの径が合わないのが変です。

2014-10-03
用途:
ベルトの張り調整

価格の割りには仕上げも美しく精度も出ているし満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする